LAMP(スガツネ工業)
アルミ合金製 スライドレール CBL-D402
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
200
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
ストローク(mm)
120
70
120
160
180
230
280
300
330
350
400
移動距離(mm)
120
70
120
160
180
230
280
300
330
350
400
定格荷重(N)
147/ペア
69/ペア
147/ペア
245/ペア
490/ペア
441/ペア
392/ペア
314/ペア
177/ペア
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37893387
品番
CBL-D402-200
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
レール長さ(mm)
200
ストローク(mm)
120
高さ(mm)
30
質量(g)
500
種類
スライド形
段数
2
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
-
質量(kg/m)
0.5
寸法E(mm)
150
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
材質(ボール)
クローム球
移動距離(mm)
120
耐荷重(N/ペア)
147
定格荷重(N)
147/ペア
幅W(mm)
9.5
材質(リテーナー)
ポリアミド
材質(レール)
アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
注意
レールの脱着はできません。