※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C3617
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
457.2
304.8
355.6
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
ストローク(mm)
483
330
381
432
483
533
584
635
686
737
移動距離(mm)
483
330
381
432
483
533
584
635
686
737
定格荷重(N)
1040/ペア
1138/ペア
1098/ペア
1069/ペア
1040/ペア
1000/ペア
961/ペア
902/ペア
834/ペア
755/ペア
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37893624
品番
C3617-18
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
レール全開時に固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
308.1
寸法C(mm)
381
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
287.8
寸法F(mm)
331.5
寸法G(mm)
356.9
寸法H(mm)
382.3
幅W(mm)
19.1
種類
スライド形
ストローク(mm)
483
移動距離(mm)
483
レール長さ(mm)
457.2
定格荷重(N)
1040/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質
鋼
高さ(mm)
53.1
質量(g)
2690
仕上
光沢クロメートル処理
質量(kg/ペア)
2.69
耐荷重(N/ペア)
1040
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
レールは左右勝手違いがあります。
商品説明動画
参考になった
参考になった