※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するレール長さ(mm)610.7
ストローク(mm)507.7
移動距離(mm)507.7
内容量1本注文コード37894026品番C1313-24
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,168販売価格(税別)
ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。
使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。
取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。