※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
711.2
304.8
355
406.4
457.2
508
558.8
609.6
660.4
711.2
ストローク(mm)
508
228.6
279.4
304.8
330.2
381
406.4
431.8
482.6
508
移動距離(mm)
508
228.6
279.4
304.8
330.2
381
406.4
431.8
482.6
508
定格荷重(N)
245/ペア
481/ペア
461/ペア
422/ペア
402/ペア
363/ペア
333/ペア
294/ペア
265/ペア
245/ペア
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37894202
品番
ESR13-28
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レール全閉状態を簡易的に保持します。
寸法A(mm)
279.4
寸法B(mm)
457.2
寸法C(mm)
664.4
寸法D(mm)
339.7
寸法E(mm)
555.6
寸法F(mm)
666.7
寸法G(mm)
679.4
幅W(mm)
9.6
種類
スライド形
ストローク(mm)
508
移動距離(mm)
508
レール長さ(mm)
711.2
定格荷重(N)
245/ペア
段数
2
材質(レール)
SUS304
高さ(mm)
35.4
質量(g)
750
材質(ボール)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg/ペア)
0.75
耐荷重(N/ペア)
245
推奨ねじ
M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ
材質(リテーナー)
ステンレス鋼(SUS304)/素地
材質(スライドパーツ)
(ガイド)ポリアセタール/ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール ESR13
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった