※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
679.4
323.8
374.6
425.4
476.2
527
577.8
628.6
679.4
ストローク(mm)
495.3
215.9
266.7
304.8
317.5
368.3
419.1
444.5
495.3
移動距離(mm)
495.3
215.9
266.7
304.8
317.5
368.3
419.1
444.5
495.3
定格荷重(N)
49
78
74
69
64
59
54
49
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37894421
品番
ESR2-26
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途
底引きタイプ
寸法A(mm)
465.5
幅W(mm)
9.5
種類
スライド形
ストローク(mm)
495.3
移動距離(mm)
495.3
レール長さ(mm)
679.4
定格荷重(N)
49
段数
2
材質(レール)
SUS304
仕様
底引き
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
38.4
質量(g)
710
仕上
素地
質量(kg/本)
0.71
注意
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール ESR2
参考になった