※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール 5302S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
レール長さ(mm)
350
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
ストローク(mm)
384
334
384
433
482
532
580
630
677
728
777
826
移動距離(mm)
384
334
384
433
482
532
580
630
677
728
777
826
定格荷重(N)
1088/ペア
1137/ペア
1088/ペア
970/ペア
941/ペア
902/ペア
843/ペア
794/ペア
745/ペア
696/ペア
666/ペア
627/ペア
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37894446
品番
5302S-350
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途
重量用
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
144
寸法F(mm)
240
寸法G(mm)
-
寸法H(mm)
-
幅W(mm)
19
種類
スライド形
ストローク(mm)
384
移動距離(mm)
384
レール長さ(mm)
350
定格荷重(N)
1088/ペア
段数
3
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
53
質量(g)
1000
仕上
素地
耐荷重(N/ペア)
1088
質量(kg/本)
1
推奨ねじ
呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
取付ねじ(皿ねじ)は、頭部がレールよりはみ出ます。加工図のように取付部を皿加工してください。
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール 5302S
参考になった