5302S-550 オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ工業) 37894482

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5302S-550 オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ工業) 37894482
5302S-550 オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ工業) 37894482
5302S-550 オールステンレス鋼製スライドレール 5302S LAMP(スガツネ工業) 37894482

オールステンレス鋼製スライドレール 5302S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)550
ストローク(mm)580
移動距離(mm)580
定格荷重(N)843/ペア
内容量1本注文コード37894482品番5302S-550
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。

用途重量用寸法A(mm)192寸法B(mm)320寸法C(mm)512寸法D(mm)-寸法E(mm)112寸法F(mm)288寸法G(mm)448寸法H(mm)-幅W(mm)19種類スライド形ストローク(mm)580移動距離(mm)580レール長さ(mm)550定格荷重(N)843/ペア段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼高さ(mm)53質量(g)1570仕上素地耐荷重(N/ペア)843質量(kg/本)1.57推奨ねじ呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
取付ねじ(皿ねじ)は、頭部がレールよりはみ出ます。加工図のように取付部を皿加工してください。

商品説明動画

オールステンレス鋼製スライドレール 5302S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする