※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール 5302S
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
650
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
ストローク(mm)
677
334
384
433
482
532
580
630
677
728
777
826
移動距離(mm)
677
334
384
433
482
532
580
630
677
728
777
826
定格荷重(N)
745/ペア
1137/ペア
1088/ペア
970/ペア
941/ペア
902/ペア
843/ペア
794/ペア
745/ペア
696/ペア
666/ペア
627/ペア
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37894507
品番
5302S-650
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ステンレス鋼製の重量用スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途
重量用
寸法A(mm)
128
寸法B(mm)
288
寸法C(mm)
480
寸法D(mm)
608
寸法E(mm)
112
寸法F(mm)
272
寸法G(mm)
416
寸法H(mm)
544
幅W(mm)
19
種類
スライド形
ストローク(mm)
677
移動距離(mm)
677
レール長さ(mm)
650
定格荷重(N)
745/ペア
段数
3
材質(レール)
SUS304
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
53
質量(g)
1850
仕上
素地
耐荷重(N/ペア)
745
質量(kg/本)
1.85
推奨ねじ
呼び5皿タッピンねじ、またはM5皿小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
一部、樹脂部品を使用しています。
取付ねじ(皿ねじ)は、頭部がレールよりはみ出ます。加工図のように取付部を皿加工してください。
商品説明動画
オールステンレス鋼製スライドレール 5302S
参考になった