曜日別特売
273SL-300 ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ工業) 37894656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

273SL-300 ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ工業) 37894656
273SL-300 ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ工業) 37894656
273SL-300 ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ工業) 37894656

ステンレス鋼製スライドレール273SL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レール長さ(mm)300
ストローク(mm)327
移動距離(mm)327
定格荷重(N)157/ペア
内容量1セット注文コード37894656品番273SL-300
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。

寸法A(mm)100寸法B(mm)188寸法C(mm)245寸法D(mm)260寸法E(mm)245寸法F(mm)260幅W(mm)19.2種類スライド形ストローク(mm)327移動距離(mm)327レール長さ(mm)300定格荷重(N)157/ペア段数3材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼高さ(mm)27質量(g)820仕上素地耐荷重(N/ペア)157RoHS指令(10物質対応)対応
注意
レール内部にポリアミドを使用しています。
このスライドレールは構造上、脱着レバーがアウターメンバー上の板ばねなどの上を通過する際に接触音が発生します。あらかじめご了承願います。

商品説明動画

ステンレス鋼製スライドレール273SL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする