5301-12 スライドレール 5301 LAMP(スガツネ工業) 37895347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5301-12 スライドレール 5301 LAMP(スガツネ工業) 37895347
5301-12 スライドレール 5301 LAMP(スガツネ工業) 37895347

スライドレール 5301

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レール長さ(mm)304.8
ストローク(mm)330.2
移動距離(mm)330.2
定格荷重(N)970/ペア
内容量1セット注文コード37895347品番5301-12
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

重量用の鋼製スライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に、簡易的に保持します。
中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。

用途重量用寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)228.6寸法D(mm)-寸法E(mm)135.4寸法F(mm)179.1寸法G(mm)204.5寸法H(mm)229.9幅W(mm)19.1種類スライド形ストローク(mm)330.2移動距離(mm)330.2レール長さ(mm)304.8定格荷重(N)970/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)53質量(g)1880仕上光沢クロメート処理質量(kg/ペア)1.88推奨ねじM5皿ねじ、またはM6超低頭ねじRoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする