寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)320寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法F(mm)342寸法G(mm)111.1寸法H(mm)250.8寸法I(mm)349.2寸法J(mm)361.9幅W(mm)12.7種類スライド形ストローク(mm)406移動距離(mm)406レール長さ(mm)400定格荷重(N)686/ペア段数3材質(レール)鋼表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質鋼高さ(mm)46.7質量(g)1400仕上光沢クロメート処理質量(kg/ペア)1.4推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応