曜日別特売
4781-18 スライドレール 4781 LAMP(スガツネ工業) 37895462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4781-18 スライドレール 4781 LAMP(スガツネ工業) 37895462
4781-18 スライドレール 4781 LAMP(スガツネ工業) 37895462

スライドレール 4781

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)450
ストローク(mm)457
移動距離(mm)457
定格荷重(N)666/ペア
内容量1セット注文コード37895462品番4781-18
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。

寸法A(mm)128寸法B(mm)-寸法C(mm)320寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法F(mm)392寸法G(mm)111.1寸法H(mm)301.6寸法I(mm)400寸法J(mm)412.7幅W(mm)12.7種類スライド形ストローク(mm)457移動距離(mm)457レール長さ(mm)450定格荷重(N)666/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質高さ(mm)46.7質量(g)1500仕上光沢クロメート処理質量(kg/ペア)1.5推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれかRoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは2本(1セット)単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-01
用途: 車の棚
建設業・工事業

ストッパーゴムがかなり弱く、スライドがちょっとした傾きや揺れで、出てきてしまいます。
強度はかなりしっかりしているのに残念です。

対象商品 : 37895453
2017-09-08
用途: 工具箱の引き出しのレール

安い工具箱を購入。元々のレールが壊れてしまいこちらの商品に交換しました。中華と違いしっかりしてます!重量物入れても全く大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする