3614-16 スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業) 37895882

※寸法図

3614-16 スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業) 37895882
3614-16 スライドレール 3614 LAMP(スガツネ工業) 37895882

スライドレール 3614

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レール長さ(mm)400
ストローク(mm)300
移動距離(mm)300
定格荷重(N)353/ペア
内容量1本注文コード37895882品番3614-16
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取付部のクッションブロックの効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

レール長さ(mm)400寸法A(mm)128寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D(mm)333寸法E(mm)224寸法F(mm)320寸法G(mm)-仕様廉価版材質ストローク(mm)300高さ(mm)35.3質量(g)430種類スライド形段数2仕上(レール)光沢クロメート処理移動距離(mm)300質量(kg/ペア)0.85定格荷重(N)353/ペア推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価クロム)
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
このスライドレールは1本単位での販売です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする