曜日別特売
3506G-28 スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業) 37896126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3506G-28 スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業) 37896126
3506G-28 スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業) 37896126
3506G-28 スライドレール 3506G LAMP(スガツネ工業) 37896126

スライドレール 3506G

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)711
ストローク(mm)508
移動距離(mm)508
定格荷重(N)225/ペア
内容量1本注文コード37896126品番3506G-28
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

鋼製スライドレールです。

寸法A(mm)330.2寸法B(mm)558.8寸法C(mm)660.4寸法D(mm)339.7寸法E(mm)555.6寸法F(mm)666.7寸法G(mm)679.4幅W(mm)9.5種類スライド形ストローク(mm)508移動距離(mm)508レール長さ(mm)711定格荷重(N)225/ペア段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3質量(g)710仕上(レール)光沢クロメート処理質量(kg/ペア)1.41推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
注意
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。

商品説明動画

スライドレール 3506G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37896065
2016-06-13
用途: パソコンデスクのテーブル(引き出しよう)が、壊れたので付け替えました。
自動車・二輪車・自転車関連業

細い方の、レールの先端に、プラスチックのカバー(キャップ)がついていれば、良いのになぁと思いました.

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする