3504-22 スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業) 37896187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3504-22 スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業) 37896187
3504-22 スライドレール 3504 LAMP(スガツネ工業) 37896187

スライドレール 3504

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レール長さ(mm)559
ストローク(mm)406
移動距離(mm)406
定格荷重(N)304/ペア
内容量1本注文コード37896187品番3504-22
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

鋼製スライドレールです。
レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。

寸法A(mm)254寸法B(mm)417.1寸法C(mm)508寸法D(mm)263.5寸法E(mm)403.2寸法F(mm)514.3寸法G(mm)527幅W(mm)9.5種類スライド形ストローク(mm)406移動距離(mm)406レール長さ(mm)559定格荷重(N)304/ペア段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様廉価版材質高さ(mm)35.3質量(g)550仕上(レール)光沢クロメート処理質量(kg/ペア)1.09推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじRoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り付けの際、アウターメンバー左端(インナーメンバーが伸びる側)の穴は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37896144
2023-06-15
用途: pc用ディスクキーボード台の引き出しスライダーのホルダーとして使用

PC用モニターとして42インチ4kモニターは作業用として最適です。しかし現在これに最適な作業台はどのメーカーからも販売されていません。今回作業台としてサンワサプライロータイプ 100-DESKL007BRを購入しましたがこれにはキーボード台の引き出しが有りません。そこでこのブラケットとスライドレール3504-190116241とを組み合わせこれを皿頭タッピングネジで作業台にくみ上げたところ幅70cm 奥行き25cmの非常にしっかりとしたpc作業台ができあがりました。

対象商品 : 37896187
2022-04-12
用途: 引き出し付きチェストの製作に使いました
木工屋木楽

さすがにブランド品で間違いのない商品でした。また、迅速な対応で仕事がはかどりました。

対象商品 : 37896171
2019-10-19
用途: キッチン引き出しのレールの交換
その他業種

完全に引き出すとロックがかかりますが、ロック外すのがめんどくさいですね、ただ使い慣れれば大丈夫でしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする