曜日別特売
8400-20 スライドレール 8400 LAMP(スガツネ工業) 37896433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8400-20 スライドレール 8400 LAMP(スガツネ工業) 37896433
8400-20 スライドレール 8400 LAMP(スガツネ工業) 37896433

スライドレール 8400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)508
ストローク(mm)508
移動距離(mm)508
内容量1セット注文コード37896433品番8400-20
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉状態を簡易的に保持します。
アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

レール長さ(mm)508付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×12.5材質ストローク(mm)508高さ(mm)45.5質量(g)1560種類スライド形寸法H(mm)416段数3寸法A(mm)128寸法F(mm)448寸法D(mm)352寸法E(mm)416寸法B(mm)-寸法C(mm)224仕上(レール)光沢クロメート処理寸法I(mm)17.8寸法G(mm)224移動距離(mm)508質量(kg/ペア)1.56定格荷重(N)441/ペア幅W(mm)12.7材質(レール)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理
注意
図面表記以外の穴がある場合がありますが、これらは製造工程上の物です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする