AR3-K400 アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業) 37896652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR3-K400 アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業) 37896652
AR3-K400 アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業) 37896652
AR3-K400 アルミ合金製スライドレール AR3-K LAMP(スガツネ工業) 37896652

アルミ合金製スライドレール AR3-K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レール長さ(mm)400
ストローク(mm)414
移動距離(mm)414
定格荷重(N)90/ペア
内容量1本注文コード37896652品番AR3-K400
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。

レール長さ(mm)400仕様簡易保持タイプストローク(mm)414高さ(mm)20質量(g)263種類スライド形段数3寸法A(mm)130寸法B(mm)280寸法C(mm)350材質(ボール)移動距離(mm)414定格荷重(N)90/ペア幅W(mm)16材質(レール)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
注意
このスライドレールは1本単位での販売です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする