曜日別特売
ESR9-28 オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業) 37896871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESR9-28 オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業) 37896871
ESR9-28 オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業) 37896871
ESR9-28 オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業) 37896871

オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
レール長さ(mm)711.2
ストローク(mm)632
移動距離(mm)632
内容量1本注文コード37896871品番ESR9-28
参考基準価格(税別)¥7,850販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。

寸法A(mm)330.2寸法B(mm)558.8寸法C(mm)660.4幅W(mm)9.7種類リニア形ストローク(mm)632移動距離(mm)632レール長さ(mm)711.2材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.5質量(g)270仕上素地質量(g/ペア)536RoHS指令(10物質対応)対応
注意
アウターメンバーの両端にある切り起こしは、強い衝撃や連続した動きに対する強度がないため、フルストローク使用はできません。
ご使用の際は、切り起こしから間隔をあけてストッパーを取り付けてください。
インナーメンバーの動きの頻度(繰り返し回数)やその他諸条件により、ボールリテーナーのズレが発生します。その場合、インナーメンバーを左右どちらかへ一杯に動かしてズレを修正してください。
垂直方向での移動で使用する場合、リテーナーは下方向へのズレが発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする