曜日別特売
MRC7-130 耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ) LAMP(スガツネ工業) 37897361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRC7-130 耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ) LAMP(スガツネ工業) 37897361
MRC7-130 耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ) LAMP(スガツネ工業) 37897361

耐衝撃型ガイドレール(中精度タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)130
130
40
70
85
100
55
75
95
115
155
195
275
120
170
220
270
320
370
470
150
230
310
430
670
280
340
460
640
880
定格荷重(N)445
内容量1本注文コード37897361品番MRC7-130
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。
コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。
微少なストローク運動にも対応。
レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。
キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。

用途
医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など
仕上
(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド
(レール)セラミックコーティング
寸法A(mm)7寸法B(mm)8寸法B1(mm)6.2寸法C(mm)17寸法D(mm)24寸法E(mm)M2寸法F(mm)8寸法G(mm)12寸法H(mm)4.2寸法H1(mm)2.4寸法H2(mm)2.3寸法I(mm)6.2寸法J(mm)1.7寸法K(mm)3.5寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5寸法P(mm)15長さL(mm)130種類リニア形レール長さ(mm)130定格荷重(N)445材質(レール)アルミ合金表面処理(レール)セラミックコーティング仕様MRC(中精度タイプ)材質アルミ合金(キャリッジ)ブラック摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-]RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)89許容アキシアル荷重(N)133
注意
レールとキャリッジは組み合わせた状態でクリアランスを調整しています。他のレール、キャリッジに組み替えることはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする