曜日別特売
MRS20-200 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 37897641

 

MRS20-200 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 37897641
MRS20-200 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 37897641
MRS20-200 ミニガイドレール MRS型 LAMP(スガツネ工業) 37897641

ミニガイドレール MRS型

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
寸法B(mm)200
内容量1本注文コード37897641品番MRS20-200
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。
レールはリサイクルが可能です。

用途
ミニガイドキャリッジMR-20CS用
幅W(mm)8.2種類リニア形レール長さ(mm)200材質(レール)アルミニウム合金表面処理(レール)シルバーアルマイト処理寸法A(mm)20寸法B(mm)200寸法C(mm)25寸法D(mm)50寸法F(mm)7.2寸法E(mm)12.4寸法G(mm)7.6寸法J(mm)4仕上シルバーアルマイト処理寸法H(mm)1.8材質アルミ合金質量(g)40推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4トラスコ品番377-0303
注意
ミニガイドキャリッジは別売です。
取付穴と両端は素地です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-22
用途: 中学校のロボコンのロボットに使用
その他業種

上下、左右に動作させる機構で使用しています。スライドがとてもスムーズで、しかもネジ2本で固定できるのでとても使いやすいです。オススメの商品です!

対象商品 : 37897666
2021-10-11
用途: 工場内の電気工事作業。
製造業

滑りもよく、部品の移動に重宝しており、少し重い部品も楽々で腰痛防止にもなりますね。
小さいながら、しっかりしています、おすすめの一品です。

対象商品 : 37897666
2021-09-20
用途: DIY
白田表具店製造業

DIYでのさぎょう台をつくりました。すべりがよく、まんぞくです。

対象商品 : 37897657
2020-08-18
用途: 木工作業時の固定治具として
教育・研究機関

レール幅が十分にあり、いかにも堅牢な構造となっているので安心した。

1が参考にしています
対象商品 : 02018415
2020-10-04
用途: スライド機構

800mmの次が、2000mmなので、2000mmをカットして使用しているが、
できれば、1200前後があると助かる。

2が参考にしています
対象商品 : 37897666
2016-08-22
用途: 中学校のロボット作製のスライドさせる時
教育・研究機関

とてもスムーズにスライドしてくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 37897657
2016-05-18
用途: ロボット製作

軽くて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37897632
2014-10-04
用途: デジタルカメラの機材の一部として
医療・福祉・介護関連業

ミニガイドレールとミニキャリッジと組み合わせてデジスコ(フィールドスコープとデジタルカメラを組み合わせて高倍率で撮影する手法)用のカメラの支持具を作成しました。
カメラのレンズがズームによって伸縮する為、カメラを支持しつつ、この伸縮に対応する為に従来はかなりの大掛かりな仕組みが必要でした。
この2つを組み合わせ簡単で軽量な支持具の作成が出来ました。
今回は小さなシステムでしたので、更に小型のシステムを利用しました。
大型のカメラの場合はこちらが有効だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする