曜日別特売
CS1BN140-270H CS Series(CS1BN140) SMC 37903242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS Series(CS1BN140)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)270ねじの種類(-) Rc注文コード37903242品番CS1BN140-270H
参考基準価格(税別)¥57,420販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)270タイプ(N) 無給油タイプクッション(H) ヘッド側クッション付ねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする