KD-772-65B 多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業) 37904325

KD-772-65B 多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業) 37904325
KD-772-65B 多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業) 37904325
KD-772-65B 多目的穴埋めキャップ KD-772-65型 LAMP(スガツネ工業) 37904325

多目的穴埋めキャップ KD-772-65型

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード37904325品番KD-772-65B
参考基準価格(税別)¥25販売価格(税込)¥26
販売価格(税別)
24
取付穴径(Φmm)10材質ポリプロピレン(PP)ブラック質量(g)0.29種類グロメット外径D(Φmm)13記号HRoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付穴との嵌合具合は現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: サッシ枠の穴埋め
株式会社アップライト飲食業

1個単位で購入できるので助かる。サッシの穴を簡単に埋める事が出来た。

対象商品 : 37904316
2023-09-04
用途: 玄関引戸と格子付き網戸のねじ穴キャップ交換
その他業種

玄関引戸とその網戸のねじ穴キャップが劣化していたので
交換しました。少し押し込む感じではめてピッタリでした。
色も違和感なく馴染み買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37904255
2022-10-02
用途: 自宅DIY

穴径8mmの方も購入しましたが、この商品は頭が薄いのでとても使いやすいです。
M10のネジ穴にもカッチリ、抜ける感じはありません(実際は9mm程度の穴)。
またこの商品も、モノタロウでは良心的な価格で1コ単位販売してくれて、とても助かります。個別包装になっており手間がかかっているところ、そこまでしなくても…と思いますが。
大変満足です。

対象商品 : 37904325
2022-11-28
用途: バイクの修理とレストア
有限会社 三田商会自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーで廃盤部品となってしまい探していた。サイズもぴったりな上、非常に廉価で助かります。

対象商品 : 37904255
2021-12-03
用途: サッシの穴埋めに使用
医療・福祉・介護関連業

丁度いいサイズでサッシの穴にぴったり、満足しています。

対象商品 : 37904325
2021-11-22
用途: 車の既設キャップ劣化交換用に使用
その他業種

既設キャップが経年劣化し、変色、割れ等が発生し、見た目が悪いので購入。安価で交換後は見た目もばっちり良くなって気分爽快です。

対象商品 : 37904325
2020-05-21
用途: オートバイのミラーポストの穴埋め
サービス業

プラハンマーでたたき込む感じで、はずれることはないです。とにかく廉価なのがすばらしい。

対象商品 : 37904325
2023-09-04
用途: サービスホールの穴埋め
山田商店サービス業

表面の仕上げを、もう少しマットな感じにして欲しかった。後、素材自体が硬いので、穴側に傷が入る場合も。総合的には良い商品だとは思うが、場所を選び過ぎる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする