K-KU-30P RKパイプジョイントシステム クランプ LAMP(スガツネ工業) 37905567

K-KU-30P RKパイプジョイントシステム クランプ LAMP(スガツネ工業) 37905567
K-KU-30P RKパイプジョイントシステム クランプ LAMP(スガツネ工業) 37905567

RKパイプジョイントシステム クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)寸法D(mm)30注文コード37905567品番K-KU-30P
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パイプをジョイントするクランプにブッシュやインサートを組み合わせることで、パイプ径の変更や丸パイプと角パイプの交換を可能にします。
同シリーズの製品同士で幅広い互換性があるため、拡張性に優れています。
堅牢・高耐荷重・高精度
硬質ガラス入りポリアミド(PA)が従来の樹脂ジョイントのような誤差を解消し、高精度にジョイントできます。また堅牢で、高い荷重にも耐えられます。
驚きの軽さ
樹脂製のため、非常に軽量です。アルミ合金製や鋼製のパイプジョイントに比べて、移動や組み換えも容易に行えます。
耐水性・耐食性
ポリアミド製の本体に加え、ステンレス鋼製ボルトを使用しているため、耐水性、耐食性に優れています。

用途錆に強く、研究所や食品工場、湿気の多い飲料工場などに最適です。寸法A(mm)99寸法B(mm)45寸法C(mm)33寸法D(mm)30寸法S(mm)M8×25材質ポリアミドブラックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37905603
2023-07-04
用途: 車内の棚作り
有限会社総和電機工業建設業・工事業

商品は施工が簡単で強度もありとても良い。角パイプジョイントはなかなか無いのとジョイント自体の大きさも小さく邪魔にならないのでこの商品1択となりました。ただ5個パックだと使いづらい。偶数にして欲しい。出来れば単品でも買えると助かります。あとは高いな。もう少し値段が下がれば最高なのですが。

対象商品 : 37905621
2018-02-08
用途: テント補強
製造業

まだ使用していませんがメーカー品なので信用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする