車輪径(Φmm)152.4取付ピッチ(mm)129.35取付高(mm)206.4材質(車輪)ソリッド・エラストマー材質(本体)鋼形状自在車仕様4ポジション旋回ロックなしトラスコ品番584-0457質量(kg)5.8質量(g)5800車輪幅(mm)63.5ストッパーなし寸法H1(mm)130.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)158.8プレート幅(mm)114.3付加機能ブレーキなし耐荷重(N)6762取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2偏心(mm)57.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6