曜日別特売
SUG-8-806F-PSE 重量用キャスター 800シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37908857

SUG-8-806F-PSE 重量用キャスター 800シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37908857
SUG-8-806F-PSE 重量用キャスター 800シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37908857

重量用キャスター 800シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)152.4注文コード37908857品番SUG-8-806F-PSE
参考基準価格(税別)¥81,200販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。
旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。
旋回部分にはシール、車軸にはグリースが封入しています。
4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。

車輪径(Φmm)152.4取付ピッチ(mm)129.35取付高(mm)206.4材質(車輪)ソリッド・エラストマー材質(本体)形状自在車仕様4ポジション旋回ロック付質量(kg)5.8質量(g)5800車輪幅(mm)63.5寸法H1(mm)130.2取付け方法プレートプレート長さ(mm)158.8プレート幅(mm)114.3耐荷重(N)6762RoHS指令(10物質対応)対応取付穴寸法(d×I)(mm)13.7×28.2偏心(mm)57.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)147.6
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする