曜日別特売
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137

SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137
SUG-31-406B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909137

重量用キャスター 400シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)152.4材質(車輪)ソリッド・エラストマー耐荷重(N)4410注文コード37909137品番SUG-31-406B-PSE
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。

車輪径(Φmm)152.4取付高(mm)195.3材質(車輪)ソリッド・エラストマー材質(本体)形状自在車質量(kg)2.7車輪幅(mm)51.6取付穴(mm)10.3×19.6寸法H1(mm)119.1偏心E(mm)41.3推奨ねじM8ボルト耐荷重(N)4410RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする