曜日別特売
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191
SUGT-408B-PSE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909191

重量用キャスター 400シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)203.2材質(車輪)ソリッド・エラストマー耐荷重(N)4410注文コード37909191品番SUGT-408B-PSE
参考基準価格(税別)¥61,700販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。

車輪径(Φmm)203.2取付ピッチ(mm)112取付高(mm)247.7材質(車輪)ソリッド・エラストマー材質(本体)形状自在車トラスコ品番418-3673質量(kg)3.5質量(g)3500車輪幅(mm)51.6取付穴(mm)11.5寸法H1(mm)146.1取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)140付加機能ブレーキ付推奨ねじM8ボルト耐荷重(N)4410キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする