車輪径(Φmm)127取付ピッチ(mm)84.15取付高(mm)169.8材質(車輪)特殊車輪エルイー材質(本体)鋼形状自在車質量(kg)2.6質量(g)2600車輪幅(mm)51.6取付穴(mm)10.3×19.6寸法H1(mm)106.4取付け方法プレート偏心E(mm)43プレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6付加機能ブレーキ付推奨ねじM8ボルト耐荷重(N)3107RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)71.45