曜日別特売
SUG-31-405R-PLE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909724

 

SUG-31-405R-PLE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909724
SUG-31-405R-PLE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909724
SUG-31-405R-PLE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909724
SUG-31-405R-PLE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909724
SUG-31-405R-PLE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909724
SUG-31-405R-PLE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909724
SUG-31-405R-PLE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909724
SUG-31-405R-PLE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909724
SUG-31-405R-PLE 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業) 37909724

重量用キャスター 400シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)127材質(車輪)特殊車輪エルイー耐荷重(N)3107注文コード37909724品番SUG-31-405R-PLE
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。
車軸にグリースを封入しています。
車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。

車輪径(Φmm)127取付ピッチ(mm)84.15取付高(mm)169.8材質(車輪)特殊車輪エルイー材質(本体)形状固定車質量(kg)2質量(g)2000車輪幅(mm)51.6取付穴(mm)10.3×19.6ストッパーなし寸法H1(mm)106.4取付け方法プレートプレート長さ(mm)114.3プレート幅(mm)101.6推奨ねじM8ボルト耐荷重(N)3107RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪取付穴ピッチW1(mm)71.45
注意
ブレーキと旋回ロックを同じキャスターに取り付けることはできません。
ブレーキ付キャスターを旋回させる際、取付ねじにブレーキパッドが接触する場合がありますが、機能上支障をきたすことはありません。
ウレタンは性質上車輪が変色する場合がありますが、性能に影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする