HR-75-PB 低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業) 37911377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-75-PB 低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業) 37911377
HR-75-PB 低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業) 37911377
HR-75-PB 低床式超重量用キャスター HR型 LAMP(スガツネ工業) 37911377

低床式超重量用キャスター HR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
取付高(mm)106
取付高H(mm)106
内容量1個注文コード37911377品番HR-75-PB
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。
車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。(HR-50GNBは除く)
主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。

用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など車輪径(Φmm)75耐荷重(N)3000取付高(mm)106材質(車輪)フェノール樹脂形状固定車光沢クロメート処理(三価)材質(本体)車輪幅(mm)38寸法A(mm)123寸法B(mm)72ストッパーなし取付け方法プレート寸法P1(mm)103寸法P2(mm)52穴径d(Φmm)10.5取付高H(mm)106車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする