MKL-S-75PTE-K Tango単輪キャスター MKL型 LAMP(スガツネ工業) 37913723

※本図はブレーキ付を示す

Tango単輪キャスター MKL型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75注文コード37913723品番MKL-S-75PTE-K
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。
シンプルな形状で、手入れが簡単です。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
1つのブレーキ操作で、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。
安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)
品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。

用途
病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。
車輪径(Φmm)75耐荷重(N)686取付高(mm)117材質(車輪)サーモエラ スティックラバー材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー質量(g)350車輪幅(mm)32寸法F(mm)94ストッパーなし取付高H(mm)117偏心E(mm)36硬さ(デュロメータA)(車輪)約80車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8×14.4RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする