GKR-JG-S100PTE-K Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業) 37913933

GKR-JG-S100PTE-K Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業) 37913933
GKR-JG-S100PTE-K Tango単輪キャスター MKR型 LAMP(スガツネ工業) 37913933

Tango単輪キャスター MKR型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)141
耐荷重(N)980
ストッパー回転ブレーキ付
内容量1個注文コード37913933品番GKR-JG-S100PTE-K
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。
シンプルな形状で、手入れが簡単です。
床面などにキャスターの車輪跡を残しません。
1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。
安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)
品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。

用途
病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。
車輪径(Φmm)100耐荷重(N)980ねじ径M12取付高(mm)141材質(車輪)サーモエラ スティックラバー材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー質量(g)440車輪幅(mm)32寸法F(mm)95ストッパー回転ブレーキ付取付け方法ねじ込み偏心E(mm)45硬さ(デュロメータA)(車輪)約80~87付加機能ブレーキ付色(本体)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
注意
取付ねじに回転止め、または緩み止め加工を行ってください。ロック時、障害物に当たると緩む場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37913872
2019-01-26
用途: 商品の部品
株式会社ノジマ製造業

重量のある商品にキャスターを組み付けて発送しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする