※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
キャスター GX-W50GN型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
208
208
223
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37914493
品番
GX-W50GN12
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
56
材質(車輪)
ポリアセタール(POM)
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
208
寸法d(mm)
M12
寸法S(mm)
19
車輪幅(mm)
64.5
ストッパー
なし
取付け方法
ねじ込み
耐荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
16
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
耐荷重は、平滑面上の走行荷重を示します。