曜日別特売
GX-W50GN16 キャスター GX-W50GN型 LAMP(スガツネ工業) 37914502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-W50GN16 キャスター GX-W50GN型 LAMP(スガツネ工業) 37914502
GX-W50GN16 キャスター GX-W50GN型 LAMP(スガツネ工業) 37914502
GX-W50GN16 キャスター GX-W50GN型 LAMP(スガツネ工業) 37914502

キャスター GX-W50GN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)223
内容量1個注文コード37914502品番GX-W50GN16
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。

車輪径(Φmm)50取付高(mm)56材質(車輪)ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)223寸法d(mm)M16寸法S(mm)21車輪幅(mm)64.5ストッパーなし取付け方法ねじ込み耐荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)16キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
注意
耐荷重は、平滑面上の走行荷重を示します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする