車輪径(Φmm)76取付高(mm)86材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(mm)M10×1.5形状自在車T質量(g)260ねじ径M10寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)17寸法h(mm)20寸法E1(mm)45寸法E2(mm)21取付け方法ねじ込み寸法P1(mm)-寸法P2(mm)-寸法W1(mm)19寸法W2(mm)61付加機能ロック機構付色(本体)ライトグレー耐荷重(N)784RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪