車輪径(Φmm)100取付高(mm)117.5材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(mm)M12×1.25形状自在車T質量(g)565寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)21寸法h(mm)25寸法E1(mm)65寸法E2(mm)28取付け方法ねじ込み寸法P1(mm)-寸法P2(mm)-寸法W1(mm)20寸法W2(mm)66付加機能ロック機構付色(本体)ライトグレー耐荷重(N)980RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪