車輪径(Φmm)100耐荷重(N)980取付高(mm)117.5材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)形状自在車材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)555寸法d(mm)M12×1.25寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)21ストッパーなし寸法h(mm)25寸法E1(mm)65寸法E2(mm)28取付け方法ねじ込み寸法P1(mm)-寸法P2(mm)-取付高H(mm)117.5寸法W1(mm)20寸法W2(mm)66付加機能ロック機構なし色(本体)ライトグレー車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪