曜日別特売
A800-40HL アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業) 37916523

A800-40HL アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業) 37916523
A800-40HL アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業) 37916523
A800-40HL アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業) 37916523

アジャスター A800型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径MM8
寸法L1(mm)54
寸法D(Φmm)40
内容量1個注文コード37916523品番A800-40HL
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。
底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。

材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)材質(底部)ポリウレタン寸法L1(mm)54寸法L2(mm)32寸法D(Φmm)40寸法d(mm)M8×1.25耐荷重N(kgf)588[60]質量(g)58ねじ径MM8耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37916557
2020-03-05
用途: ソファーの足

長さ12センチあるソファーの足を交換してローソファーとして使用。
ガタつきも無く安定しています。

対象商品 : 37916523
2019-06-25
用途: コインランドリーたたみ台の高さ上げ
株式会社アクアス刈羽サービス業

70センチのテーブルを75センチに、とっても便利、しかも安定感あります。

対象商品 : 37916514
2019-02-18
用途: デスクの高さを変える。

デスク安定させつつ高さを上げるに使用。
満足してます。

対象商品 : 37916514
2017-05-21
用途: 棚の脚部
その他業種

アジャスターベースを埋込固定したが、思った以上にガッチリしていた。

対象商品 : 37916532
2017-07-11
用途: 卓球台の足
NCC STUDIO

この形状でアジャスターと書いて有れば、高さの微調整に使うと思うのが普通ですが、上側の部分は移動しませんので、微調後にロックする事が出来ません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする