※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1F125)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
37917863
品番
CS1F125-10N
参考基準価格(税別)
¥40,980
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード