※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1FH140)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
75
125
190
400
250
650
750
1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37921598
品番
CS1FH140-125
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード