※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1FH140)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
ストローク(mm)
750
75
125
190
400
250
650
750
1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37921643
品番
CS1FH140-750
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
750
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200