※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1GH140)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
500
500
600
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37927453
品番
CS1GH140-500
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード