※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS Series(CS1GH140)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
800
500
600
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37927478
品番
CS1GH140-800
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード