曜日別特売
#DE890P-J4-1 DE-890P ペーパーホルダー denew BEST(ベスト)[金物] 37933744

#DE890P-J4-1 DE-890P ペーパーホルダー denew BEST(ベスト)[金物] 37933744
#DE890P-J4-1 DE-890P ペーパーホルダー denew BEST(ベスト)[金物] 37933744

DE-890P ペーパーホルダー denew

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上クローム+ヘアライン
内容量1個注文コード37933744品番#DE890P-J4-1
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

デザイン性の高いトイレットペーパーホルダー。
トイレットペーパーは横からスライドして楽々交換できます。

材質ステンレス+亜鉛仕上クローム+ヘアライン幅(mm)136高さ(mm)50奥行(mm)91.2取付ねじ皿タッピンネジ4×40mm寸法(幅×奥行×高さ)(mm)136×91.2×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-25
用途: トイレ備品
飲食業

シンプルで空間に馴染むデザインと、紙の切れ味がとてもいいです。お値段以上の高級感でおすすめしたいペーパーホルダーです!

対象商品 : 37933744
2016-11-27
用途: トイレ
RUIZA UN FIORE教育・研究機関

届いた日に検品したら、上部のヘアラインに傷がありました。
とても残念でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする