曜日別特売
C3832-12 Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業) 37944277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3832-12 Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業) 37944277
C3832-12 Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業) 37944277
C3832-12 Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業) 37944277

Accuride スライドレール C3832

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)300
ストローク(mm)305
移動距離(mm)305
定格荷重(N)412/ペア
内容量1セット(2本)注文コード37944277品番C3832-12
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。
アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます

寸法A(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)242寸法F(mm)224寸法G(mm)-寸法H(mm)-幅W(mm)12.7種類スライド形ストローク(mm)305移動距離(mm)305レール長さ(mm)300定格荷重(N)412/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)45.7質量(g)930シリーズAccuride質量(kg/ペア)0.93
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時の、レール中央部での静止荷重です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする