※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するレール長さ(mm)450
ストローク(mm)457
移動距離(mm)457
定格荷重(N)441/ペア
内容量1セット(2本)注文コード37944304品番C3832-18
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。
アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます