曜日別特売
C437-20 Accuride スライドレール C437 LAMP(スガツネ工業) 37944496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C437-20 Accuride スライドレール C437 LAMP(スガツネ工業) 37944496
C437-20 Accuride スライドレール C437 LAMP(スガツネ工業) 37944496
C437-20 Accuride スライドレール C437 LAMP(スガツネ工業) 37944496

Accuride スライドレール C437

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)504.8(ドロワー/423)
ストローク(mm)507
移動距離(mm)507
定格荷重(N)539/ペア
内容量1個注文コード37944496品番C437-20
参考基準価格(税別)¥8,890販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

寸法A(mm)-寸法B(mm)101.6寸法C(mm)250.8寸法D(mm)348.5寸法E(mm)443.7寸法F(mm)470.7幅W(mm)12.7レール長さL(mm)504.8種類スライド形ストローク(mm)507移動距離(mm)507レール長さ(mm)504.8(ドロワー/423)定格荷重(N)539/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)81.3質量(g)2680シリーズAccuride質量(kg/ペア)2.68推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
注意
レール本体は左右共通で、ドロワーレールのみ左右勝手違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする