曜日別特売
C437-22 Accuride スライドレール C437 LAMP(スガツネ工業) 37944505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C437-22 Accuride スライドレール C437 LAMP(スガツネ工業) 37944505
C437-22 Accuride スライドレール C437 LAMP(スガツネ工業) 37944505
C437-22 Accuride スライドレール C437 LAMP(スガツネ工業) 37944505

Accuride スライドレール C437

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)555.6(ドロワー/499)
ストローク(mm)557.5
移動距離(mm)557.5
定格荷重(N)539/ペア
内容量1個注文コード37944505品番C437-22
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

寸法A(mm)177.8寸法B(mm)177.8寸法C(mm)276.2寸法D(mm)399.3寸法E(mm)494.5寸法F(mm)521.5幅W(mm)12.7レール長さL(mm)555.6種類スライド形ストローク(mm)557.5移動距離(mm)557.5レール長さ(mm)555.6(ドロワー/499)定格荷重(N)539/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)81.3質量(g)2910シリーズAccuride質量(kg/ペア)2.91推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
注意
レール本体は左右共通で、ドロワーレールのみ左右勝手違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする