曜日別特売
3618-450 スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業) 37944776

 

3618-450 スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業) 37944776
3618-450 スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業) 37944776
3618-450 スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業) 37944776
3618-450 スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業) 37944776
3618-450 スライドレール 3618 LAMP(スガツネ工業) 37944776

スライドレール 3618

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットストローク(mm)450移動距離(mm)450注文コード37944776品番3618-450
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。
レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
脱着レバーは左右兼用です。
レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(mm)160寸法B(mm)192寸法C(mm)224寸法D(mm)352寸法E(mm)-幅W(mm)12.7種類スライド形ストローク(mm)450移動距離(mm)450レール長さ(mm)450定格荷重(N)245/ペア段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理セット内容左右各1本材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)36質量(g)1060推奨ねじM4バインドねじ
注意
取り付けに際しては、インナーメンバー先端部が前板などで隠れるように加工してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37944742
2026-03-20
用途: スライド棚をDIYする為に購入
その他業種

ノートパソコンを収納する為のスライド棚を作る為に購入しました
引っ掛かりもなくスムーズな動きなのでリピート買いしました
お値段もリーズナブルでお気に入りです

対象商品 : 37944742
2023-12-17
用途: 引き出し製作時
製造業

いつもこちらのレールを使用しております。今まで使ったものの中で一番脱着がしやすく不良品もないのでおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 37944767
2023-07-01
用途: 工具収納

ある程度の重さに耐えるのでリピートしました
剛性強いと思います

対象商品 : 37944751
2022-09-13
用途: キッチン用棚

強度もあり、取付もしやすく良い。強いて言えばグリスの塗られているところに指が触れて少々気になった。

1が参考にしています
対象商品 : 37944742
2022-02-10
用途: 引き出し取り付け
製造業

伸縮性もよくお値段もお手ごろなので、気に入って使用しています。

対象商品 : 37944751
2022-01-08
用途: 手作り家具
自動車・二輪車・自転車関連業

パソコンとゲーム専用のテーブルを作るのに使用しました。既製品は10万ぐらいしましたが、部品代おおよそ2.5万円で同じようなものを作ることができました。苦労と時間はかかりましたが楽しんで制作。こんな特種?パーツまで購入できるのはありがたいです。

対象商品 : 37944821
2021-08-30
用途: 物置の引戸レール

コスパの良さにリピートしてます。取り付けも簡単(というか慣れました)ビスはトラスネジを使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 37944742
2021-06-24
用途: 家具の製作
株式会社ベルデ

レール自体は、良かったです。でも指定されている、バインドねじは手に入りにくいので、ねじが付属していれば、良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする