※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するレール長さ(mm)600
ストローク(mm)636
移動距離(mm)636
定格荷重(N)784/ペア
内容量1個注文コード37944943品番TSS3-600
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。
通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。